DIN 7983 vienk. A4 nerūs. tēr. Z formas C punkts.
DIN 7983 vienk. A4 nerūs. tēr. Z formas C punkts.
PAŠGR-SKRŪVE-DIN7983C-A4-4.2X32-PZ
Izstr. nr. 0127694232
EAN 4045989897544
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
Standarti | DIN 7983 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Galvas veids | Izvirzīta gremdgalvas skrūve |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Nominālais diametrs (d1) | 4,2 mm |
Galvas diametrs (dk) | 8,1 mm |
Garums (l1) | 32 mm |
Galvas augstums (k1) | 1.3 |
Atbilstība RoHS | Jā |