Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

DIN 7991/ISO 10642, cinka pārslas 010.9, melns

SCR-ISO10642-010.9-HS5-(ZFBHL)-M8X30

Izstr. nr. 4122708030

EAN 4068362176708

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
DIN 7991/ISO 10642, cinka pārslas 010.9, melns

Izstr. nr. 4122708030
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M8

Garums (l1)

30 mm

Galvas diametrs (dk)

13,00 mm

Galvas augstums (k1)

5,00 mm

Iekšējā piedziņa (s1)

HS5

Standarti

ISO 10642

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

010,9

Virsma

Melnas cinka pārslas

Atbilstība RoHS

Jā

Galvas veids

Pusiegremdēta galva

Piedziņas veids

Sešstūra ligzda

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija