DIN 933 stainless steel, A4 80, plain
DIN 933 stainless steel, A4 80, plain
SKR 6KT DIN 933 A4/80 M12X50
Izstr. nr. 009101250
EAN 4053479759968
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
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M12 |
Garums (l1) | 50 mm |
Galvas augstums (k1) | 7,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Standarti | DIN 933 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 80 |
Virsma | Gluds |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Vītnes forma | Standarta metriskā vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!