DIN 94 steel zinc plated
DIN 94 steel zinc plated
ŠK.TAPA-DIN94-(A2K)-3,2X28
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Nominālais diametrs (d1) | 3,2 mm |
Garums (l1) | 28 mm |
Gredzena garenvirziena ārējais diametrs (b) | 6,4 mm |
Gredzena šķērsvirziena ārējais diametrs (c) | 5,1 mm |
Attālums starp diviem šķelttapas punktiem (a) | 3,2 mm |
Standarti | DIN 94 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |