DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread
DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread
SKRŪVE-DIN960-10.9-WS13-(P3E) M8X1,0X40
Izstr. nr. 026348 40
EAN 4046778566467
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
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M8 x 1 |
Garums (l1) | 40 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,3 mm |
Standarti | DIN 960 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Cinka niķelis |
Atbilstība RoHS | Jā |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 600 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Kāta diametrs | 8 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 18 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!