DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread
DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread
SKRŪVE-DIN960-10.9-WS19-(P3E)-M12X1,5X70
Izstr. nr. 026341270
EAN 4046778566658
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
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M12 x 1,5 | 
| Garums (l1) | 70 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 7,5 mm | 
| Standarti | DIN 960 | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Īpašuma klase | 10,9 | 
| Virsma | Cinka niķelis | 
| Atbilstība RoHS | Jā | 
| Aizsardzības pret koroziju termiņš | 720 h | 
| Galvas veids | Sešstūra galva | 
| Piedziņas veids | Ārējais sešstūris | 
| Ārējā piedziņa (s1) | WS19 | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Solis | 1,5 mm | 
| Vītnes forma | Smalka vītne | 
| Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne | 
| Kāta diametrs | 12 mm | 
| Vītnes garums (metriska vītne) | 30 mm | 
| Izstrādājuma klase | A |