Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread

DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread
SKRŪVE-DIN960-10.9-WS22-(P3E)-M14X1,5X60

Izstr. nr. 026341460

EAN 4046778566757

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread

Izstr. nr. 026341460

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M14 x 1,5

Garums (l1)

60 mm

Galvas augstums (k1)

8,8 mm

Standarti

DIN 960

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Cinka niķelis

Atbilstība RoHS

Aizsardzības pret koroziju termiņš

720 h

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Ārējā piedziņa (s1)

WS22

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,5 mm

Vītnes forma

Smalka vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Kāta diametrs

14 mm

Vītnes garums (metriska vītne)

24 mm

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija