Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread

DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread
SKRŪVE-DIN960-10.9-WS27-(P3E)M18X1,5X100

Izstr. nr. 0263418100
EAN 4046778567242

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
DIN 960 steel 10.9 zinc nickel fine thread

Izstr. nr. 0263418100

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 25 Daudzums
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
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M18 x 1,5

Garums (l1)

100 mm

Galvas augstums (k1)

11,5 mm

Standarti

DIN 960

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Cinka niķelis

Atbilstība RoHS

Aizsardzības pret koroziju termiņš

720 h

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Ārējā piedziņa (s1)

WS27

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,5 mm

Vītnes forma

Smalka vītne

Vītnes konstrukcija

Daļēja vītne

Kāta diametrs

18 mm

Vītnes garums (metriska vītne)

42 mm

Izstrādājuma klase

A

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija