DIN 960 steel 10.9 zinc plated fine thread
DIN 960 steel 10.9 zinc plated fine thread
SKRŪVE-DIN960-10.9-WS19-(A2K)-M12X1,5X60
Izstr. nr. 006341260
EAN 4052703200009
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
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M12 x 1,5 |
Garums (l1) | 60 mm |
Galvas augstums (k1) | 7,5 mm |
Standarti | DIN 960 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS19 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Kāta diametrs | 12 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 30 mm |
Izstrādājuma klase | A |