DIN 960 steel 10.9 zinc plated fine thread
DIN 960 steel 10.9 zinc plated fine thread
SKRŪVE-DIN960-10.9.WS24-(A2K)-M16X1,5X80
Izstr. nr. 006341680
EAN 4050642332331
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
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M16 x 1,5 |
Garums (l1) | 80 mm |
Galvas augstums (k1) | 10 mm |
Standarti | DIN 960 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Cinkots |
Atbilstība RoHS | Jā |
Aizsardzības pret koroziju termiņš | 48 h |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS24 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1,5 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Daļēja vītne |
Kāta diametrs | 16 mm |
Vītnes garums (metriska vītne) | 38 mm |
Izstrādājuma klase | A |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!