DIN 961 steel 10.9 zinc plated fine thread
DIN 961 steel 10.9 zinc plated fine thread
SKRŪVE-DIN961-10.9 (A2K) M10X1X20
Izstr. nr. 006741020
EAN 4056807362304
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M10 x 1 | 
| Garums (l1) | 20 mm | 
| Galvas augstums (k1) | 6,4 mm | 
| Standarti | DIN 961 | 
| Materiāls | Tērauds | 
| Īpašuma klase | 10,9 | 
| Virsma | Cinkots | 
| Galvas veids | Sešstūra galva | 
| Piedziņas veids | Ārējais sešstūris | 
| Ārējā piedziņa (s1) | WS17 | 
| Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās | 
| Solis | 1 mm | 
| Vītnes forma | Smalka vītne | 
| Vītnes konstrukcija | Pilna vītne | 
| Izstrādājuma klase | A | 
| Atbilstība RoHS | Jā |