Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

DIN 961 steel 10.9 zinc plated fine thread

DIN 961 steel 10.9 zinc plated fine thread
SKRŪVE-DIN961-10.9 (A2K) M14X1,5X50

Izstr. nr. 006741450

EAN 4049557533001

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
DIN 961 steel 10.9 zinc plated fine thread

Izstr. nr. 006741450

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1)

M14 x 1,5

Garums (l1)

50 mm

Galvas augstums (k1)

8,8 mm

Standarti

DIN 961

Materiāls

Tērauds

Īpašuma klase

10,9

Virsma

Cinkots

Aizsardzības pret koroziju termiņš

48 h

Galvas veids

Sešstūra galva

Piedziņas veids

Ārējais sešstūris

Ārējā piedziņa (s1)

WS22

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

1,5 mm

Vītnes forma

Smalka vītne

Vītnes konstrukcija

Pilna vītne

Izstrādājuma klase

A

Atbilstība RoHS

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija