DIN 961 steel 10.9 zinc plated fine thread
DIN 961 steel 10.9 zinc plated fine thread
SKRŪVE-DIN961-10.9 (A2K) M8X1X20
Izstr. nr. 006740820
EAN 4056807096544
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
Vītnes veids x nominālais diametrs x solis (d1) | M8 x 1 |
Garums (l1) | 20 mm |
Galvas augstums (k1) | 5,3 mm |
Standarti | DIN 961 |
Materiāls | Tērauds |
Īpašuma klase | 10,9 |
Virsma | Cinkots |
Galvas veids | Sešstūra galva |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Ārējā piedziņa (s1) | WS13 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 1 mm |
Vītnes forma | Smalka vītne |
Vītnes konstrukcija | Pilna vītne |
Izstrādājuma klase | A |
Atbilstība RoHS | Jā |