Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

DIN 966, acid-proof steel, A4, uncoated, Z

DIN 966, acid-proof steel, A4, uncoated, Z
SKR DIN 966 PZ A4 M 5X40

Izstr. nr. 00035 40
EAN 4053479900841

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
DIN 966, acid-proof steel, A4, uncoated, Z

Izstr. nr. 00035 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M5

Garums (l1)

40 mm

Galvas diametrs (dk)

9.2 mm

Galvas augstums (k1)

1.2 mm

Standarti

DIN 966

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Īpašuma klase

50

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Piedziņas veids

Slīdņi

Iekšējā piedziņa

Z2

Vītnes veids

Vītne metriskajās mērvienībās

Solis

0.8 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija