DIN 966, acid-proof steel, A4, uncoated, Z
DIN 966, acid-proof steel, A4, uncoated, Z
SKR DIN 966 PZ A4 M4X12
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M4 |
Garums (l1) | 12 mm |
Galvas diametrs (dk) | 7.5 mm |
Galvas augstums (k1) | 1 mm |
Standarti | DIN 966 |
Materiāls | Nerūsošais tērauds A4 |
Īpašuma klase | 50 |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Piedziņas veids | Slīdņi |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Vītnes veids | Vītne metriskajās mērvienībās |
Solis | 0.7 mm |