Darba bikses Nature
Bikses Nature
PUSKOMBINEZONS NATURE PELĒKS 54
MODYF
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Elastīgs audums (ļoti izturīgs pret nodilumiem)
- Divas kabatas priekšā, divas aizmugurē, augšstilba un salokāma metramēra kabata, krūšu kabata, e-Care tālruņa kabata
- Atstarojoši ieliktņi, ergonomisks ceļgala piegriezums
- Vēdināšanas rāvējslēdzējs, trīskāršas šuves, elastīgas plecu siksnas, elastīga jostas daļa
- Ceļgala kabata, izgatavota no CORDURA® (īpaši izturīgs pret nodilumiem), sertificēta saskaņā ar standartu EN 14404
CORDURA® ir reģistrēta INVISTA Technologies S.à.r.l. preču zīme, Šveice.
Datu lapas(X)
Krāsa | Granīta pelēks |
Izmērs | 54 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 48 |
Materiāls | 64% kokvilna, 34% poliesteris, 2% elastāns |
Auduma m2 svars | 300 g |
Standarti | EN 14404 |
EN standarts | 14404 |
Ceļu paliktņa materiāls | 100% Cordura® 500D |
Ceļu aizsarga krāsa | Melns |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt |