Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Darba kombinezons Nature - PUSKOMBINEZONS NATURE PELĒKS 42
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/JXu6BcVAYg0

Darba kombinezons Nature - PUSKOMBINEZONS NATURE PELĒKS 42 - 1

Darba kombinezons Nature

Darba kombinezons Nature
PUSKOMBINEZONS NATURE PELĒKS 42

Izstr. nr. M404163419

EAN 4251402718079

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Darba kombinezons Nature

Izstr. nr. M404163419
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
Moderna piegriezuma kombinezons ar maksimālu kustību brīvību. Piemērots pat vissmagākajiem darba apstākļiem.
  • Elastīgs audums (ļoti izturīgs pret nodilumiem)

  • 2 kabatas priekšā, 2 aizmugurē, augšstilba un salokāma metramēra kabata, krūšu kabata, e-Care tālruņa kabata

  • Atstarojoši ielaidumi, ergonomisks ceļgala piegriezums

  • Vēdināšanas rāvējslēdzējs, trīskāršas šuves, elastīgas plecu siksnas, elastīga jostas daļa

  • CORDURA® ceļgala kabata (īpaši izturīga pret nodilumiem), sertificēta saskaņā ar standartu EN 14404

CORDURA® ir reģistrēta INVISTA Technologies S.à.r.l. prečzīme, Šveice.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Krāsa

Granīta pelēks

Izmērs

42

Izmērs FR/ES/PT/BE

36

Materiāls

64% kokvilna, 34% poliesteris, 2% elastāns

Auduma m2 svars

300 g

Standarti

EN 14404

EN standarts

14404

Ceļu paliktņa materiāls

100% Cordura® 500D

Ceļu aizsarga krāsa

Melns

Mazgājams pie

60°C

Norādījumi par aprūpi

Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu

Produkta izmērs (AK)

28

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija