Darba kombinezons Nature
Darba kombinezons Nature
PUSKOMBINEZONS NATURE PELĒKS 60
Izstr. nr. M404163439
EAN 4251174745136
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Moderna piegriezuma kombinezons ar maksimālu kustību brīvību. Piemērots pat vissmagākajiem darba apstākļiem.
- Elastīgs audums (ļoti izturīgs pret nodilumiem)
- 2 kabatas priekšā, 2 aizmugurē, augšstilba un salokāma metramēra kabata, krūšu kabata, e-Care tālruņa kabata
- Atstarojoši ielaidumi, ergonomisks ceļgala piegriezums
- Vēdināšanas rāvējslēdzējs, trīskāršas šuves, elastīgas plecu siksnas, elastīga jostas daļa
- CORDURA® ceļgala kabata (īpaši izturīga pret nodilumiem), sertificēta saskaņā ar standartu EN 14404
CORDURA® ir reģistrēta INVISTA Technologies S.à.r.l. prečzīme, Šveice.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Granīta pelēks |
Izmērs | 60 |
Izmērs FR/ES/PT/BE | 54 |
Materiāls | 64% kokvilna, 34% poliesteris, 2% elastāns |
Auduma m2 svars | 300 g |
Standarti | EN 14404 |
EN standarts | 14404 |
Ceļu paliktņa materiāls | 100% Cordura® 500D |
Ceļu aizsarga krāsa | Melns |
Mazgājams pie | 60°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |
Produkta izmērs (AK) | 44 |