Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Darba lukturis LED BULLPRO SPECTRUM SQUARE 54

Darba lukturis LED BULLPRO SPECTRUM SQUARE 54
LED-DARBA-LUKTURIS-(SPECTRUM 54 SQUARE)

Izstr. nr. 9501021990

EAN 4068362081750

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Darba lukturis LED BULLPRO SPECTRUM SQUARE 54

Izstr. nr. 9501021990
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
Forma

Kvadrātveida

Gaismas plūsma

6050 lm

Lampas veids

LED

Min./maks. nominālais spriegums

9 / 32 V

Gaismas diožu skaits

36 Stck(pcs)

Nominālais spriegums

32 V

Lukturu lēcu materiāls

Plastmasa

Kabeļa savienojums

Deutsch DT

Kabeļa garums

10 dm

Platums

101 mm

Augstums

101 mm

Dziļums

45 mm

IP aizsardzības klase

IP 68 / maks. 2 m

Min. temperatūras nosacījumi

20 °C

Maks. temperatūras nosacījumi

60 °C

Korpusa materiāls

Alumīnijs

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija