Darba veste “Craft”
Veste “Craft”
VESTE CRAFT M-MELNA
Izstr. nr. M442045001
EAN 4251012160923
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāli piemērota aukstam laikam. Šī inovatīvā, siltā un ērtā stepētā veste ir ļoti universāla un funkcionāla. Tā noteikti piesaista skatienu.
- Silta, polsterēta vesta, augsta apkakle
- 2 kabatas priekšpusē, krūšu kabata, iekšēja kabata, visām kabatām aizdare
- Priekšpusē noslēgta rāvējslēdzēja aizdare, zoda aizsargs
- Apakšmalā savelkama aukla un fiksators
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Krāsa | Melns |
Izmērs | M |
Materiāls | 100% poliesteris |
Auduma m2 svars | 65 g |
Polsterējums | 100% poliesteris |
Pildījuma pārklājuma svars uz m² | 310 g |
Mazgājams pie | 30°C |
Norādījumi par aprūpi | Nebalināt, Nežāvēt trumuļa žāvētājā, Ironing with low temperature, Neizmantot sauso tīrīšanu |