Darbnīcas mehāniķa ratiņi ar polsterētu ieliktni
Darbnīcas mehāniķa ratiņi ar polsterētu ieliktni
RATIŅI-RACING-MELNI-POLESTERĒTI
Izstr. nr. 071593 55
EAN 4062856296088
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši izturīgi un ērti lietojami gaitas ritenīši ar maināmiem TPU vadības ritenīšiem
- Ergonomiski veidoti spilventiņi mugurai, pleciem un galvas zonām ar oglekļa apdari
- Riteņi izgatavoti no kvalitatīvas plastmasas un piemēroti cietam un gludam grīdas segumam
- Ar fiksācijas plāksnēm priekšmetiem ar magnētu pa kreisi un pa labi no galvas polsterējuma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Garums (L) | 1045 mm |
Platums (B) | 517 mm |
Augstums (H) | 90 mm |
Kravnesība | 130 kg |
Materiāls | Ar stikla šķiedru armēta plastmasa |
Krāsa | Melns |
Veltņu skaits | 6 Stck(pcs) |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 4700,000 g |