Daudzfunkciju plastmasas ZEBRA Shark® enkurs bez apmales
Daudzfunkciju plastmasas enkurs "Shark", ar apmali
DĪB-PLA-COLLAR-12X72


Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Pilnībā izturīgs pret pūšanu, laikapstākļu iedarbību un novecošanos
- Termiski stabils temperatūrā no -40 °C līdz +100 °C
- Krāsa: Perlamutra balts
- Iepriekš izveidota vītne nozīmē zemu ievietošanas griezes momentu WÜPOFAST skrūvei
- Gareniskās bloķēšanas malas nepieļauj griešanos
- Var izmantot vienu skrūves diametru neatkarīgi no lietojuma
- Izplešami segmenti savienojas vai izliecas, lai nodrošinātu pozitīvu bloķēšanu perforētu ķieģeļu/dobās sienās
- Iepriekš izveidota vītne galvā
- Trīsvirzienu daļa stiprinājumam, izmantojot pozitīvu bloķēšanu vai berzes fiksāciju
- Spārni darbojas kā pretrotācijas ierīce viengabala vai dobā bloka ķieģelī
- Montāžai ir ieteicams izmantot dībeļskrūvi










Datu lapas(X)
- Var izmantot ar maksimālo skrūves diametru viengabala un dobā bloka ķieģelī, lai nodrošinātu labu saturēšanas spēku
- Ģipša apmetuma plāksnēs, kartona plāksnēs, koka plāksnēs u.c.
- Izmantošanai ar tapskrūvēm, āķiem, cilpskrūvēm, WÜPOFAST skrūvēm, ECOFAST skrūvēm, koka skrūvēm (piemēram, dībeļskrūvi)
Enkura diametrs | 12 mm |
Materiāls | PE – polietilēns |
Krāsa | Austeru balts |
Enkura garums (l) | 72 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 12 mm |
Urbuma dziļums (t) | 80 mm |
Iegulšanas dziļums (h s) | 70 mm |
Min./maks. nepieciešamais skrūves diametrs | 8-10 mm |
Nepieciešamais skrūves garums (l s) | Pievienojamās daļas biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūves diametrs |