Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Daudzfunkciju plastmasas ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> enkurs bez apmales - DĪB-PLA-COLLAR-6X37
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Daudzfunkciju plastmasas ZEBRA Shark<SUP>®</SUP> enkurs bez apmales - DĪB-PLA-COLLAR-6X37 - 1

Daudzfunkciju plastmasas ZEBRA Shark® enkurs bez apmales

Daudzfunkciju plastmasas enkurs "Shark", ar apmali
DĪB-PLA-COLLAR-6X37

Izstr. nr. 090600637

EAN 4024835774833

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzfunkciju plastmasas ZEBRA Shark® enkurs bez apmales

Izstr. nr. 090600637

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 200 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Universāls enkurs stiprinājumiem gandrīz visos būvmateriālos (nelielas slodzes diapazons)
  • Pilnībā izturīgs pret pūšanu, laikapstākļu iedarbību un novecošanos

  • Termiski stabils temperatūrā no -40 °C līdz +100 °C

  • Krāsa: Perlamutra balts

  • Iepriekš izveidota vītne nozīmē zemu ievietošanas griezes momentu WÜPOFAST skrūvei

  • Gareniskās bloķēšanas malas nepieļauj griešanos

  • Var izmantot vienu skrūves diametru neatkarīgi no lietojuma

  • Izplešami segmenti savienojas vai izliecas, lai nodrošinātu pozitīvu bloķēšanu perforētu ķieģeļu/dobās sienās

  • Iepriekš izveidota vītne galvā

  • Trīsvirzienu daļa stiprinājumam, izmantojot pozitīvu bloķēšanu vai berzes fiksāciju

  • Spārni darbojas kā pretrotācijas ierīce viengabala vai dobā bloka ķieģelī

  • Montāžai ir ieteicams izmantot dībeļskrūvi
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Var izmantot ar maksimālo skrūves diametru viengabala un dobā bloka ķieģelī, lai nodrošinātu labu saturēšanas spēku

  • Ģipša apmetuma plāksnēs, kartona plāksnēs, koka plāksnēs u.c.

  • Izmantošanai ar tapskrūvēm, āķiem, cilpskrūvēm, WÜPOFAST skrūvēm, ECOFAST skrūvēm, koka skrūvēm (piemēram, dībeļskrūvi)

Enkura diametrs

6 mm

Materiāls

PE – polietilēns

Krāsa

Austeru balts

Nepieciešamais skrūves diametrs

4,5 mm

Enkura garums (l)

37 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

6 mm

Urbuma dziļums (t)

45 mm

Iegulšanas dziļums (h s)

36 mm

Nepieciešamais skrūves garums (l s)

Pievienojamās daļas biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūves diametrs

Veiktspējas dati
Enkura diametrs [mm] 5 6 71) 71) 8 10 12 14
Ieteicamā slodze2) Betons ≥ B25; C20/25 Frec. [kN] 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,0 1,1 1,3
Viengabala ķieģeļi ≥ Mz12; KS12 0,2 0,3 0,3 0,3 0,35 0,4 0,45 0,45
Vertikāli perforēts ķieģelis ≥ Hlz123) 0,1 0,15 0,15 0,15 0,2 0,25 0,25 0,3
Dobi smilškaļķa ķieģeļi ≥ KSL123) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,4 0,4 0,5 0,6
Gāzbetons PB2; PP23) 0,04 0,1 0,12 0,12 0,15 0,2 0,2 0,3
Ģipša apmetuma plāksne, d = 12,5 mm 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Ģipša apmetuma plāksne, d = 25 mm 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Pumeks 0,11 0,13 0,15 0,15 0,18 0,23 0,25 0,28
1) Diametrs 7 mm, vēl bez iepriekš izveidotas vītnes.
2) Šīs vērtības attiecas uz koka skrūvēm ar lielāko skrūvju diametru.
3) Atvere jāizurbj ar rotācijas urbjmašīnu (bez triecieniem).
Raksturīgās vērtības
Skrūves diametrs dscr [mm] 3,5 4,5 5 5 6 7 8-10 10-12
Skrūvju diametrs plākšņu būvmateriāliem dscr 2 [mm] 3 4 4,5 4,5 5,5 7 8 10
Skrūves garums = enkura garums + nostiprināmā materiāla biezums + skrūves diametrs + jebkura apmetuma/izolācijas biezums
Nom. urb. diam. ddrl. [mm] 5,0 6 7 7 8 10 12 14
Urbuma dziļums t ≥ [mm] 40 45 45 60 60 70 80 85
Iegulšanas dziļums hS ≥ [mm] 30 35 35 50 50 60 70 75
Atveres diametrs komponentā dconstr ≥ [mm] 5,5 6,5 7,5 7,5 7 10,5 12,5 14,5

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija