Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Daudzfunkcionāla smērviela, kas nesatur litiju, lauksaimniecības un bezceļu tehnikai

Smērviela bez litija lauks./bezc. tehnikai
ZIEDE-MP-EP2-AGRI-LIFREE-400G

Izstr. nr. 0893914400

EAN 4099618922657

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzfunkcionāla smērviela, kas nesatur litiju, lauksaimniecības un bezceļu tehnikai

Izstr. nr. 0893914400

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 24 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Kvalitatīva daudzfunkcionāla smērviela, kas īpaši izstrādāta izmantošanai lauksaimniecības un bezceļu tehnikai
  • Izcila ūdens atgrūšanas spēja

  • Izcila aizsardzība pret koroziju

  • Plašs pielietojumu klāsts

  • Nesatur silikonu, sveķus un AOX
Informācija par izstrādājumu

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Pirmā izvēle izmantošanai lauksaimniecības, bezceļu un mežsaimniecības tehnikai, kur ūdens un netīrumi var radīt problēmas. Universāla smērviela, kas ir ideāli piemērota, lai uzlabotu efektivitāti smagos slīdošo gultņu un rullīšu gultņu, kas darbojas skarbos apstākļos, darbībā. Augstā pielipšanas spēja nodrošina ilgus eļļošanas intervālus un optimālu aizsardzību pret piesārņojumu un nodilumu.

Satura svars

400 g

Konteiners

Kasetne

Smērvielas kods

KP2K-30

Min./maks. temperatūras nosacījumi

-30 to 120 °C

Krāsa

Dzelteni brūns

Bāzes eļļas kinemātiskā viskozitāte/nosacījumi

320 mm²/s / 40 °C temperatūrā

Min. pilēšanas vieta/nosacījumi

140 °C / saskaņā ar IP 396

Min./maks. aktīvā iespiešanās/nosacījumi

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / pēc 60 DH, 25° C temperatūrā, saskaņā ar DIN ISO 2137

Aizsardzības pret koroziju termiņš/kategorija

Korozijas kategorija 0-0

VKA metināšanas slodze

3000 N

Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma

60 Month

Eļļas bāze

Minerāleļļa

Dinamiskie parametri ūdens klātbūtnē/nosacījumi

0–90 / atbilstoši DIN 51807-1

Smērvielu sistēma

Smērviela

Aromāts/smarža

Pazīme

Blīvums

0,9 g/cm³

Blīvuma nosacījumi

20°C temperatūrā

Eļļas bāzes viskozitātes nosacījumi

40 °C temperatūrā

Pilēšanas vietas nosacījumi

saskaņā ar IP 396

Min. temperatūras nosacījumi

-30 °C

Maks. temperatūras nosacījumi

120 °C

Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām

120 °C

Faktiskās iespiešanās nosacījumi

pēc 60 DH, 25° C temperatūrā, saskaņā ar DIN ISO 2137

Aizsardzības pret koroziju termiņa nosacījumi

saskaņā ar ISO 11007, SKF Emcor testu

VKA metināšanas slodzes nosacījumi

atbilstoši DIN 51350-4, VKA tests (Iekšdedzes dzinēju institūts)

Nesatur silikonu

Bez AOX

Nesatur smagos metālus

Ar hloru

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija