Dekoratīva apdares līmlente
Apdares līmlente
DIVP.LĪML.DEK.UZLIKĀM-4MMX10M
Izstr. nr. 08949104
EAN 4011231837941
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Izcila salipšana
- Lente nodrošina izcilu pielietojuma drošību, tiklīdz tā ir piestiprināta. Pēc 24 stundu ilgas saistīšanās tiek iegūts ļoti augsta līmeņa galīgais stiprums.
- Ļoti labi pielīp arī pie raupjām un nedaudz nelīdzenām pamatnēm.
Putu aizmugure
Lenta slāpē vibrācijas un nodrošina dažādu materiālu atšķirīgo izplešanās funkciju kompensēšanu.
Augsta izturības pret temperatūras izmaiņām, UV stariem un dažādiem laika apstākļiem.
- Līmlenti var lietot gan telpās gan ārpus tām
- Nezaudē lipšanas spēju arī augstā temperatūrā.
Ieteicamā darba temperatūra no 18 °C līdz 35 °C
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir veiktie testi un mūsu pieredze; pirms katras lietošanas ieteicams veikt savas pārbaudes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpmāku produkta uzlabošanu.
Datu lapas(X)
Dekoratīvo un funkcionālo slokšņu, uzrakstu, emblēmu, paneļu un kronšteinu stiprināšanai automobiļu rūpniecībā. Automašīnas numura zīmes piestiprināšanai. Kopā ar mehāniskiem stiprinājuma elementiem - spoilera uzstādīšanai
- Pielīmēšanas virsmām jābūt sausām, bez putekļiem, taukiem un silikona.
- Lai nodrošinātu atbilstošu pielipšanu, lenta ir pietiekami jāpiespiež pie materiāla, pie kura to pielīmē.
- Optimāla galīgā stiprība tiek panākta pēc 24 stundām
- Pirms izmantošanas jutīgām (piemēram, PP, PE, gumijas) un porainām (piemēram, koka, dabiskā akmens) virsmām jāveic sākotnēja pārbaude.
- Ja ir jāpielīmē plastmasas daļas, kas satur plastifikatora piedevas, var mainīties līmes slānis. Tas ietekmēs līmes sniegumu (jāveic sākotnēja pārbaude)
Līpoša pamatne | Akrilāts |
Pamatmateriāls | Polietilēna putas |
Krāsa | Antracīta (bāzes materiāls) |
Biezums | 0,8 mm |
Līpspēja pie 25 mm | 19 N |
Pagarinājums pie pārraušanas | 300 % |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 95 °C |
Min./maks. virsmas apstrādes temperatūra | 5 to 40 °C |
Min. virsmas apstrādes temperatūra | 5 °C |
Maks. virsmas apstrādes temperatūra | 40 °C |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |
Mitrumizturība | Jā |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 24 Month |
Derīguma termiņa no izgatavošanas datuma saglabāšanas nosacījumi | 20 °C temperatūrā un ar mitruma līmeni 50% |
Platums | 4 mm |
Garums | 10 m |