Dekoratīvs vāciņš Sešstūra galvas bultskrūvēm/uzgriežņiem
Plastmasas dekoratīvs vāciņš sešstūra galvai
SKR.CEPURĪTE-MELNA-AV17-M10
Izstr. nr. 0590010
EAN 4011231492621
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
(atbilst standartam DIN/ISO visā montāžas virsmas platumā)
- Krāsas: melna, balta, pelēka
- Materiāls: Polietilēns (nav stabilizēts pret ultravioletā starojuma iedarbību)
- Darba temperatūra: -50 °C līdz +60 °C (īslaicīgi 80 °C temperatūrā) bez mehāniskās slodzes
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Materiāls | PE – polietilēns |
Krāsa | Piķa melns RAL 9005 |
Atbilstība RoHS | Jā |
Var lietot ar skrūvēm | M10 |
Var lietot ar visu montāžas plākšņu platumu (s1) | 17 mm |
Ārējais diametrs (d1) | 20,5 mm |
Augstums (h1) | 19,3 mm |
Var lietot ar | Sešstūra bultskrūves un uzgriežņi |