Dekoratīvs vāciņš skrūvēm ar galvas padziļinājumu
Dekoratīvs vāciņš skrūvēm, pašurbjošām skrūvēm
CEP WÜPO R174 GAIŠI PELĒKA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Skrūvju galvu pārklāšanai ar izurbtām galvas atverēm, piemēram, ASSY vai WÜPO skrūvēm (d = 2,5 mm), un metāla rāmja stiprinājuma enkuriem (d = 3 mm).
![]() | |
Ārējais diametrs (d1) | 15 mm |
Pamatnes diametrs (d2) | 2,5 mm |
Materiāls | PE – polietilēns |
Krāsa | Gaiši pelēks RAL 7035 |
Atbilstība RoHS | Jā |