Dekoratīvs vāciņš skrūvēm ar galvas padziļinājumu
Dekoratīvs vāciņš skrūvēm, pašurbjošām skrūvēm
CEP WÜPO R174 MELNA
Izstr. nr. 059015256
EAN 4053479747781
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
Izmantošanas joma
Skrūvju galvu pārklāšanai ar izurbtām galvas atverēm, piemēram, ASSY vai WÜPO skrūvēm (d = 2,5 mm), un metāla rāmja stiprinājuma enkuriem (d = 3 mm).
![]() | |
Ārējais diametrs (d1) | 15 mm |
Pamatnes diametrs (d2) | 2,5 mm |
Materiāls | PE – polietilēns |
Krāsa | Piķa melns RAL 9005 |
Atbilstība RoHS | Jā |