Diagnostikas programmatūra W.EASY Box 2.0
Diagnostikas saskarne W-EASY Box 2.0
SMAGO DIAGNOST.BEZ VADIEM W.EASY BOX 2.0
Izstr. nr. WW02000015
EAN 4058794456783
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās

Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzticama un mūsdienīga diagnostikas saskarne W.EASY komerciālo transportlīdzekļa diagnostikai
Vienkārša un ātra transportlīdzekļa diagnostika, savienojot pārī ar bezvadu saziņas tehnoloģiju
- Izmantojiet viedu tīkla risinājumu, lai izveidotu diagnostikas bloka savienojumu ar USB, tehnoloģiju Bluetooth un Wi-Fi
- Vairāku krāsu 360 grādu LED gredzens attēlo saziņas statusu un diagnostikas darbību virkni
Viedas papildfunkcijas efektīvam darbam
- Funkcija FlightRecorder reāllaika datu reģistrācijai braukšanas laikā
- Bloka aizmugurē esošajā LED indikatora displejā tiek parādīta transportlīdzekļa akumulatora statusa informācija reāllaikā
- Vairāku krāsu 360 grādu LED gredzens pastāvīgi attēlo aktuālo saziņas statusu
Savietojamība ar dažādiem transportlīdzekļiem
- Diagnosticējiet transportlīdzekļus, sākot ar 1995. ražošanas gadu
- Savietojams ar automašīnu diagnostiku WOW!
Piegādes komplekts
W.EASY Box 2.0 (bez 16 tapu OBD kabeļa)
Piezīme
- Pilna W.EASY Box 2.0 funkcionalitāte ir pieejama, tikai izmantojot kopā ar W.EASY Box 2.0 licenci (vienuma Nr. WW03010340).
- Izstrādājuma attēls var atšķirties no faktiskās komplektācijas (W.EASY Box 2.0 bez 16 tapu OBD kabeļa).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Saskarne W.EASY Box 2.0 nodrošina uzticamu diagnostiku darbā ar motorizētiem transportlīdzekļiem, puspiekabēm/piekabēm, furgoniem un autobusiem.
Min./maks. līdzstrāvas sprieguma diapazons | 6-35 V |
Garums x platums x augstums | 125 x 125 x 30 mm |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 560,000 g |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!