Diamond cutting disc SP GaLa
Diamond cutting disc SP GaLa
DIMANTA GRIEZĒJDISKS 22,23-D125MM ZEBRA
ZEBRA
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Griešanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Segmenta augstums | 12 mm |
Segmenta biezums | 2,1 mm |
Segmenta savienojums | Saķepināts |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |