Diamond cutting disc construction site LS RS 23
Diamond cutting disc construction site LS RS 23
GRIEZĒJDISKS-DIMANTA-RS-BR22,23-D125MM
Izstr. nr. 5526666125
EAN 4065746617437
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Premium diamond cutting disc specially developed for all construction trades with enormous versatility, extremely high service life and cut quality and maximum cutting speed. The perfect disc for all angle grinders and wall chasers
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Griešanas ātrums (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Griešanas kvalitāte (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 125 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Segmenta augstums | 12 mm |
Segmenta biezums | 2,2 mm |
Segmentu skaits | 9 Stck(pcs) |
Segmenta savienojums | Lāzers |
Maks. rotācijas ātrums | 12250 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |
EN standarts | 13236 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!