Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Digitālais mini multimetrs

Digitālais mini multimetrs
MULTI-DIGT-TESTERIS

Izstr. nr. 071553 370
EAN 4047376031593

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Digitālais mini multimetrs

Izstr. nr. 071553 370
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
Mazs mērinstruments līdzstrāvas un maiņstrāvas mērīšanai, pretestības testēšanai, nepārtrauktības testēšana, diožu testēšanai un bezkontakta sprieguma testēšanai
  • Testa vadus var piestiprināt ierīces aizmugurē; tas aizsargā vadus no sabojāšanas un novērš testa uzgaļu radītas traumas

  • Pastāvīgi piestiprināti testa vadi, datu aizturēšana, diožu testēšana, nepārtrauktības testēšana, integrēts LED kabatas lukturis un automātiska attāluma noteikšana

  • Ar izturīgu, pret izšļakstītu ūdeni noturīgs gumijas korpuss un membrānas tastatūra

  • Bezkontakta sprieguma pārbaude

  • Automātiska ierīces izslēgšanās pēc 15 minūtēm
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Displejs

LCD, 2000 cipari

Min./maks. sprieguma mērīšanas diapazons

0,5 V/AC-600 V/AC

Min./maks. sprieguma mērīšanas diapazons 2

0,5 V/DC-600 V/DC

Min. sprieguma mērīšanas diapazons 2

0,5 V/DC

Maks. sprieguma mērīšanas diapazons 2

600 V/DC

Min./maks. elektriskās pretestības mērīšanas diapazons

0 Ohm-20 MOhm

Automātiska izslēgšanās

15 min

Aizsardzības pret pārspriegumu kategorija

CAT III/1000 V

IP aizsardzības klase

IP 54

Akumulatora apzīmējums

1,5 V mikro AAA

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

2 Stck(pcs)

Garums x platums x augstums

104 x 55 x 32,5 mm

Nepieciešamie piederumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Sārma baterija Energizer Industrial

BATERIJA INDUSTRIAL AAA ALKALINE 1,5V

Lielas slodzes rūpnieciskam pielietojumam
x 10 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija