Digitālie bīdmēri
Digitālie bīdmēri Eco
DIG-BDM-(0-150MM)
Izstr. nr. 071576 19
EAN 4045727967775
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Bīdmēri ar īkšķa rullīti, fiksācijas skrūvi un dziļuma mēru.
- Mērierīce: Metriska vai collu, tieša pārvēršana
- Digitāls 10 mm šķidro kristālu displejs
- Iegūtie dati saderīgi ar RS 232
- Akumulators: 1,5 V sudraba oksīda baterija (SR44)
- Displejā tiek norādīts baterijas spriegums
- Automātiska izslēgšana/5 min.
- Rūdīts, pulēts nerūsējoša tērauda bīdmērs
- Pulētas un pielāgotas mērīšanas virsmas
- Ar fiksācijas skrūvi
- Plakana dziļuma mērskala
- Vītņu tabula aizmugurē, dziļuma mērskala uz bīdmēra
Piezīme
Piegādā plastmasas futrālī.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Bīdmēriem katrā pusē ir divi mērīšanas žokļi iekšējo un ārējo izmēru mērīšanai. Bīdmēriem ir arī dziļuma skala, ko var izmantot, piemēram, atveres mērīšanai. Bīdmēriem ir tabula pretējā pusē, lai uzzinātu atveres diametru, griežot vītnes.
Absolūtā garuma mērīšanas precizitāte | 0,03 mm |
Ciparu solis | 10 mm |
Maks. garuma mērīšanas diapazons | 150 mm |
Spīles garums | 40 mm |