Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Digitāls multimetrs Sefimex SF50

Digitāls multimetrs Sefimex SF-50
LCD MULTIM SEFIMEX SF50

Izstr. nr. 071553 914

EAN 6430048132090

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Digitāls multimetrs Sefimex SF50

Izstr. nr. 071553 914
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
Vienkāršs, universāls multimetrs pamatpielietojumam.

Mērītāja izturīgais, ar gumiju pārklātais korpuss nodrošina instrumenta aizsardzību pret triecieniem.


LVD, EN61010-1,


EMC, EN61326-1, EN61326-2-2


CAT III 600 V.



  • Līdzstrāvas sprieguma mērījumi (maks. 1000 V)

  • Maiņstrāvas sprieguma mērījumi (maks. 750 V)

  • Līdzstrāvas/maiņstrāvas sprieguma mērījumi (maks. 20 V)

  • Pretestības mērījumi (maks. 20 MΩ)

  • Kapacitātes mērījumi (maks. 20 mF)

  • Diodes pārbaude, nepārtrauktības skaņas signāls

  • hFE pārbaude (NPN un PNP)

  • Temperatūras mērīšana ar K veida sensoru




  • Manuāla diapazona izvēle

  • Funkcija HOLD (Aizturēt)

  • Displeja fona apgaismojums

  • Gumijas korpuss

  • Strāvas mērīšanas diapazoni ar drošinātāju aizsardzību

  • TRUE Rms mērījumi

  • Akumulators: 1 x 9 V, indikators “low battery” (zems akumulatora uzlādes līmenis)

  • Izmēri: 175 x 93 x 55 mm, svars: apm. 400 g




  • Piederumi: akumulators (9 V), testa pievadi, K veida temperatūras sensors, rokasgrāmata somu valodā
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Displejs

Digitāls, LCD

Min. sprieguma mērīšanas diapazons 2

1000 V/DC

Automātiska izslēgšanās

Aizsardzības pret pārspriegumu kategorija

CAT III/600 V

Akumulatora apzīmējums

9 V 6LR61

Uzlādējamu akumulatoru/akumulatoru skaits

1 Stck(pcs)

Garums x platums x augstums

175 x 93 x 55 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija