Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dimanta flīžu sausās urbšanas serdenis, 1/4 collas, sešstūra stiprinājmums

KROŅURBIS-DIA-FLĪZ-HEX-E-L67-WL32-D6

Izstr. nr. 5457230006

EAN 4053479430348

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dimanta flīžu sausās urbšanas serdenis, 1/4 collas, sešstūra stiprinājmums

Izstr. nr. 5457230006

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 1 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Īpaši izgatavots sausai urbšanai arī cietos materiālos, piemēram, akmens sagatavēs. Lietošanai visās standarta elektriskajās un akumulatora urbjmašīnās.

Ātra urbšana


To nodrošina vakuumā uzklāts dimanta pārklājums



Ar īpašu dzesējošo vasku


Urbjot ilgāk par 30 sekundēm, ievērojiet īsus pārtraukumus, lai urbjmašīna atdzistu.



Standarta E formas ¼ collu sešstūra stiprinājums


  • Neizslīd urbjpatronā.

  • Piemērots dažādām urbjmašīnām
Piezīme
  • Nav nepieciešams ūdens.

  • Nav nepieciešams regulēt ātrumu.

  • UrbjI ir aptuveni par 0,5 līdz 1 mm garāki nekā nepieciešams. Tas atvieglo dziļāku urbšanu pamatmateriālā (piemēram, akmens urbjmašīnā), novēršot flīžu bojājumus.
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Īpaši piemērots flīzēm un keramikas izstrādājumiem ar biezumu līdz 15 mm. Biezākus materiālus līdz norādītajam darba garumam joprojām var urbt, taču būs nepieciešami biežāki pārtraukumi, lai urbis atdzistu.

  • Piemērots cietai keramikai, plānam granītam, marmora paneļiem un augsti apdedzinātiem ķieģeļiem.
Instrukcijas
  • Punktu urbšana. Virzot urbjmašīnu, turiet to slīpi, pēc tam virziet to perpendikulārā stāvoklī.

  • Vieglas apļveida kustības palielina urbšanas ātrumu un novērš urbju bojājumus.

  • Piezīme: Urbjot ilgāk par 30 sekundēm vai urbjot caur bieziem materiāliem, ievērojiet īsus pārtraukumus, lai urbis atdzistu.

  • Regulāri pārtraukumi, lai urbis atdzistu, parasti pagarina serdeņu urbju kalpošanas laiku.

  • Lietojiet urbjus tikai rotācijas režīmā.

  • Lietojiet jaudīgu urbjmašīnu Minimālais rotācijas ātrums 1000 apgr./min.(lielāks ātrums būtiski samazina urbšanas laiku un pagarina urbja kalpošanas laiku) un minimāli 12 V akumulatora instrumentiem.

  • Vienmēr lietojiet piemērotu aizsargaprīkojumu.

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbuma kvalitāte (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Urbšanas modelis (punktu sistēma)

2 no 4 punktiem

Problēmu novēršana (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Diametrs (Ø)

6 mm

Darba garums

32 mm

Garums

67 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija