Dimanta flīžu sausās urbšanas serdenis, 1/4 collas, sešstūra stiprinājmums
KROŅURBIS-DIA-FLĪZ-HEX-E-L80-WL40-D10
Izstr. nr. 5457230010
EAN 4053479430362
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ātra urbšana
To nodrošina vakuumā uzklāts dimanta pārklājums
Ar īpašu dzesējošo vasku
Urbjot ilgāk par 30 sekundēm, ievērojiet īsus pārtraukumus, lai urbjmašīna atdzistu.
Standarta E formas ¼ collu sešstūra stiprinājums
- Neizslīd urbjpatronā.
- Piemērots dažādām urbjmašīnām
- Nav nepieciešams ūdens.
- Nav nepieciešams regulēt ātrumu.
- UrbjI ir aptuveni par 0,5 līdz 1 mm garāki nekā nepieciešams. Tas atvieglo dziļāku urbšanu pamatmateriālā (piemēram, akmens urbjmašīnā), novēršot flīžu bojājumus.
Datu lapas(X)
- Īpaši piemērots flīzēm un keramikas izstrādājumiem ar biezumu līdz 15 mm. Biezākus materiālus līdz norādītajam darba garumam joprojām var urbt, taču būs nepieciešami biežāki pārtraukumi, lai urbis atdzistu.
- Piemērots cietai keramikai, plānam granītam, marmora paneļiem un augsti apdedzinātiem ķieģeļiem.
- Punktu urbšana. Virzot urbjmašīnu, turiet to slīpi, pēc tam virziet to perpendikulārā stāvoklī.
- Vieglas apļveida kustības palielina urbšanas ātrumu un novērš urbju bojājumus.
- Piezīme: Urbjot ilgāk par 30 sekundēm vai urbjot caur bieziem materiāliem, ievērojiet īsus pārtraukumus, lai urbis atdzistu.
- Regulāri pārtraukumi, lai urbis atdzistu, parasti pagarina serdeņu urbju kalpošanas laiku.
- Lietojiet urbjus tikai rotācijas režīmā.
- Lietojiet jaudīgu urbjmašīnu Minimālais rotācijas ātrums 1000 apgr./min.(lielāks ātrums būtiski samazina urbšanas laiku un pagarina urbja kalpošanas laiku) un minimāli 12 V akumulatora instrumentiem.
- Vienmēr lietojiet piemērotu aizsargaprīkojumu.
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbuma kvalitāte (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Urbšanas modelis (punktu sistēma) | 2 no 4 punktiem |
Problēmu novēršana (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Diametrs (Ø) | 10 mm |
Darba garums | 40 mm |
Garums | 80 mm |