Dimanta flīžu urbis Izmantošanai ar NDS 68
Dimanta flīžu urbis, paredzēts NDS 68
DIMANTA-URBIS-NDS68-D8MM
Izstr. nr. 0651687080
EAN 4045989293988
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Profesionāls aprīkojums flīzēm un dabīgam akmenim. Īpaši izstrādāts dimanta kroņurbis mitrai urbšanai, paredzēts precīzai un tīrai enkurskrūvju caurumu un atveru urbšanai cietās flīzēs un dabīgā akmenī
Piezīme
- Strādājiet ar minimālu saskares spiedienu. Nespiediet urbjmašīnu ar spēku - ļaujiet kroņurbim ieurbties pašam.
- Neurbiet sausā veidā! Nodrošiniet pastāvīgu un vienmērīgu ūdens padevi.
- Urbjot izmantojiet norādītos aizsarglīdzekļus (piemēram, aizsargbrilles utt.).
- 4 un 5 mm diametrs, izmantošanai tikai ar urbšanas palīglīdzekli, art. Nr. 0702419002
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Enkurskrūvju caurumu un atveru urbšanai flīzēs un dabīga akmens objektos, piemēram, izlietnēs, tualetes podos, radiatoros, virtuves virsmās, kāpnēs, fasādēs, palodzēs
Instrukcijas
- Ja iespējams, nofiksējiet apstrādājamo materiālu, piemēram, pie koka virsmas, lai izvairītos no urbja uzgaļa bojājumiem.
- Atzīmējiet urbuma vietu
- Uzstādiet urbja uzgali. Fiksācijas skrūvei ir jāiekļaujas urbja uzgaļa padziļinājumā.
- Vienmēr izmantojiet PRCD drošības slēdzi
- Pievienojiet ūdens tvertni
- Noregulējiet rotācijas ātrumu, kā norādīts ātruma tabulā
- Atveriet aukstā ūdens vārstu. Pietiek ar minimālu ūdens plūsmu.
- Ja urbjat, izmantojot urbšanas palīglīdzekli, sāciet urbumu taisni.
- Ja urbjat bez urbšanas palīglīdzekļa, sāciet urbt leņķī (maks. 5°).
- Nepārsniedziet 5° leņķi
- Pirms urbja izvilkšanas izslēdziet urbjmašīnu un aizveriet ūdens vārstu.
- Ja nepieciešams, ar skrūvgriezi izņemiet izurbto materiāla gabalu.
Diametrs (Ø) | 8 mm |
Darba garums | 40 mm |
Garums | 60 mm |
Segmenta augstums | 9 mm |