Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dimanta flīžu urbis Izmantošanai ar NDS 68

Dimanta flīžu urbis, paredzēts NDS 68
URBIS-DIMANTA-NDS68-D6MM

Izstr. nr. 0651687060

EAN 4045989293971

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dimanta flīžu urbis Izmantošanai ar NDS 68

Izstr. nr. 0651687060
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
Profesionāls aprīkojums flīzēm un dabīgam akmenim. Īpaši izstrādāts dimanta kroņurbis mitrai urbšanai, paredzēts precīzai un tīrai enkurskrūvju caurumu un atveru urbšanai cietās flīzēs un dabīgā akmenī
Piezīme
  • Strādājiet ar minimālu saskares spiedienu. Nespiediet urbjmašīnu ar spēku - ļaujiet kroņurbim ieurbties pašam.

  • Neurbiet sausā veidā! Nodrošiniet pastāvīgu un vienmērīgu ūdens padevi.

  • Urbjot izmantojiet norādītos aizsarglīdzekļus (piemēram, aizsargbrilles utt.).

  • 4 un 5 mm diametrs, izmantošanai tikai ar urbšanas palīglīdzekli, art. Nr. 0702419002
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Enkurskrūvju caurumu un atveru urbšanai flīzēs un dabīga akmens objektos, piemēram, izlietnēs, tualetes podos, radiatoros, virtuves virsmās, kāpnēs, fasādēs, palodzēs

Instrukcijas
  • Ja iespējams, nofiksējiet apstrādājamo materiālu, piemēram, pie koka virsmas, lai izvairītos no urbja uzgaļa bojājumiem.

  • Atzīmējiet urbuma vietu

  • Uzstādiet urbja uzgali. Fiksācijas skrūvei ir jāiekļaujas urbja uzgaļa padziļinājumā.

  • Vienmēr izmantojiet PRCD drošības slēdzi

  • Pievienojiet ūdens tvertni

  • Noregulējiet rotācijas ātrumu, kā norādīts ātruma tabulā

  • Atveriet aukstā ūdens vārstu. Pietiek ar minimālu ūdens plūsmu.

  • Ja urbjat, izmantojot urbšanas palīglīdzekli, sāciet urbumu taisni.

  • Ja urbjat bez urbšanas palīglīdzekļa, sāciet urbt leņķī (maks. 5°).

  • Nepārsniedziet 5° leņķi

  • Pirms urbja izvilkšanas izslēdziet urbjmašīnu un aizveriet ūdens vārstu.

  • Ja nepieciešams, ar skrūvgriezi izņemiet izurbto materiāla gabalu.

Diametrs (Ø)

6 mm

Darba garums

40 mm

Garums

60 mm

Segmenta augstums

9 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija