Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dimanta griezējdisks asfaltam

GRIEZĒJDISKS-DIM-ASPHALT-BR25,4-D450MM

Izstr. nr. 0668751451

EAN 4048539445172

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dimanta griezējdisks asfaltam

Izstr. nr. 0668751451
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
Dimanta griezējdisks izmantošanai ceļu būvniecībā
  • Īpaši aizsargsegmenti aizsargā galveno asmeni pret aizzāģēšanos.
Piezīme
  • Dimanta griezējdiski kļūst neasi, ja rotācijas ātrums ir pārāk liels, un pārāk ātri nolietojas, ja ir nepietiekams ātrums.

  • Ja griešana ir apgrūtināta (to norāda liela dzirksteļošana), atkārtoti uzasiniet disku abrazīvā materiālā, piemēram, smilšakmenī, ar vairākiem iegriezumiem

  • Sagrieziet lielāka šķērsgriezuma sagatavi vairākās daļās (pagrieziena griezums)

  • Nav jāspiež ar spēku - ierīces svars ir pietiekams. Liela spiediena piemērošana veicina ātrāku nodilšanu.

  • Dimanta griezējdiski ir paredzēti taisnai griešanai. Liektu griezumu veidošana deformē asmeni un rada pamatnes plaisas, kā arī segmentu atdalīšanos. Pastāv traumu risks!

  • Neraugoties uz darbarīka drošības līmeni, darba laikā vienmēr valkājiet drošības brilles un aizsargapģērbu

  • Ievērojiet informāciju uz etiķetes (maksimālais rotācijas ātrums), lietošanas ierobežojumus un drošības norādījumus

  • Diska darbības virziena bultiņai jāatbilst ierīces rotācijas virzienam

  • Nedrīkst izmantot slīpēšanai ar sānu

  • Izmantojiet atbilstošu aizsargpārsegu

  • Fiksēšanu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists (neizmantojiet spēku, izmantojiet tāda paša izmēra tīras fiksācijas skavas; iepriekš veiciet pārbaudi)

  • Ja slīpēšanas darbarīki ir bojāti, tiek nepareizi nostiprināti vai lietoti, tie rada bīstamību un var radīt smagas traumas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Rokas vadības griezējiem un grīdas griešanas zāģiem

  • Sausai un mitrai griešanai

  • Asfaltam, betonam (abrazīvam), svaigam betonam, javai, apmetumam, klonam, mīkstiem silikātķieģeļiem

Diametrs (Ø)

450 mm

Urbums

25,4 mm

Segmenta augstums

10 mm

Segmenta biezums

3,6 mm

Segmentu skaits

28 Stck(pcs)

Segmenta savienojums

Lāzers

Maks. rotācijas ātrums

4200 U/min(rpm)

Maks. ātrums pa apkārtmēru

100 m/s

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija