Dimanta griezējdisks lietošanai būvlaukumos
Dimanta griezējdisks būvniecībai, HC JC TS
GRIEZĒJDISKS-DIM-CNST-BR25,4-D350MM
Izstr. nr. 0668771351
EAN 4048539444335
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Celtniecības disks universālai izmantošanai betona, dzelzsbetona, klinkera, ķieģeļu u.c. materiāliem
- Ventilatoru segmenti labākai siltuma izkliedei un putekļu noņemšanai salīdzinājumā ar parastajiem segmentiem
Piezīme
- Dimanta griezējdiski kļūst neasi, ja rotācijas ātrums ir pārāk liels, un pārāk ātri nolietojas, ja ir nepietiekams ātrums.
- Ja griešana ir apgrūtināta (to norāda liela dzirksteļošana), atkārtoti uzasiniet disku abrazīvā materiālā, piemēram, smilšakmenī, ar vairākiem iegriezumiem
- Sagrieziet lielāka šķērsgriezuma sagatavi vairākās daļās (pagrieziena griezums)
- Nav jāspiež ar spēku - ierīces svars ir pietiekams. Liela spiediena piemērošana veicina ātrāku nodilšanu.
- Dimanta griezējdiski ir paredzēti taisnai griešanai. Liektu griezumu veidošana deformē asmeni un rada pamatnes plaisas, kā arī segmentu atdalīšanos. Pastāv traumu risks!
- Neraugoties uz darbarīka drošības līmeni, darba laikā vienmēr valkājiet drošības brilles un aizsargapģērbu
- Ievērojiet informāciju uz etiķetes (maksimālais rotācijas ātrums), lietošanas ierobežojumus un drošības norādījumus
- Diska darbības virziena bultiņai jāatbilst ierīces rotācijas virzienam
- Nedrīkst izmantot slīpēšanai ar sānu
- Izmantojiet atbilstošu aizsargu
- Fiksēšanu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists (neizmantojiet spēku, izmantojiet tāda paša izmēra tīras fiksācijas skavas; iepriekš veiciet pārbaudi)
- Ja slīpēšanas darbarīki ir bojāti, tiek nepareizi nostiprināti vai lietoti, tie rada bīstamību un var radīt smagas traumas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Rokas vadības griezējiem, grīdas zāģiem, kā arī stacionārajiem zāģiem/galda ripzāģiem
- Sausai un mitrai griešanai
Diametrs (Ø) | 350 mm |
Urbums | 25,4 mm |
Segmenta augstums | 10 mm |
Segmenta biezums | 3,2 mm |
Segmentu skaits | 24 Stck(pcs) |
Segmenta savienojums | Lāzers |
Maks. rotācijas ātrums | 5400 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 100 m/s |