Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dimanta griezējdisks lietošanai būvlaukumos

Dimanta griezējdisks būvniecībai, HC JC TS
GRIEZĒJDISKS-DIM-CNST-BR25,4-D400MM

Izstr. nr. 0668771401

EAN 4048539444403

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dimanta griezējdisks lietošanai būvlaukumos

Izstr. nr. 0668771401
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
Celtniecības disks universālai izmantošanai betona, dzelzsbetona, klinkera, ķieģeļu u.c. materiāliem
  • Ventilatoru segmenti labākai siltuma izkliedei un putekļu noņemšanai salīdzinājumā ar parastajiem segmentiem
Piezīme
  • Dimanta griezējdiski kļūst neasi, ja rotācijas ātrums ir pārāk liels, un pārāk ātri nolietojas, ja ir nepietiekams ātrums.

  • Ja griešana ir apgrūtināta (to norāda liela dzirksteļošana), atkārtoti uzasiniet disku abrazīvā materiālā, piemēram, smilšakmenī, ar vairākiem iegriezumiem

  • Sagrieziet lielāka šķērsgriezuma sagatavi vairākās daļās (pagrieziena griezums)

  • Nav jāspiež ar spēku - ierīces svars ir pietiekams. Liela spiediena piemērošana veicina ātrāku nodilšanu.

  • Dimanta griezējdiski ir paredzēti taisnai griešanai. Liektu griezumu veidošana deformē asmeni un rada pamatnes plaisas, kā arī segmentu atdalīšanos. Pastāv traumu risks!

  • Neraugoties uz darbarīka drošības līmeni, darba laikā vienmēr valkājiet drošības brilles un aizsargapģērbu

  • Ievērojiet informāciju uz etiķetes (maksimālais rotācijas ātrums), lietošanas ierobežojumus un drošības norādījumus

  • Diska darbības virziena bultiņai jāatbilst ierīces rotācijas virzienam

  • Nedrīkst izmantot slīpēšanai ar sānu

  • Izmantojiet atbilstošu aizsargu

  • Fiksēšanu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists (neizmantojiet spēku, izmantojiet tāda paša izmēra tīras fiksācijas skavas; iepriekš veiciet pārbaudi)

  • Ja slīpēšanas darbarīki ir bojāti, tiek nepareizi nostiprināti vai lietoti, tie rada bīstamību un var radīt smagas traumas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Rokas vadības griezējiem, grīdas zāģiem, kā arī stacionārajiem zāģiem/galda ripzāģiem

  • Sausai un mitrai griešanai

Diametrs (Ø)

400 mm

Urbums

25,4 mm

Segmenta augstums

10 mm

Segmenta biezums

3,5 mm

Segmentu skaits

28 Stck(pcs)

Segmenta savienojums

Lāzers

Maks. rotācijas ātrums

4800 U/min(rpm)

Maks. ātrums pa apkārtmēru

100 m/s

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija