Dimanta griezējdisks lietošanai būvlaukumos
Dimanta griezējdisks būvniecībai, HC JC TS
GRIEZĒJDISKS-DIM-CNST-BR25,4-D450MM






Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Ventilatoru segmenti labākai siltuma izkliedei un putekļu noņemšanai salīdzinājumā ar parastajiem segmentiem
- Dimanta griezējdiski kļūst neasi, ja rotācijas ātrums ir pārāk liels, un pārāk ātri nolietojas, ja ir nepietiekams ātrums.
- Ja griešana ir apgrūtināta (to norāda liela dzirksteļošana), atkārtoti uzasiniet disku abrazīvā materiālā, piemēram, smilšakmenī, ar vairākiem iegriezumiem
- Sagrieziet lielāka šķērsgriezuma sagatavi vairākās daļās (pagrieziena griezums)
- Nav jāspiež ar spēku - ierīces svars ir pietiekams. Liela spiediena piemērošana veicina ātrāku nodilšanu.
- Dimanta griezējdiski ir paredzēti taisnai griešanai. Liektu griezumu veidošana deformē asmeni un rada pamatnes plaisas, kā arī segmentu atdalīšanos. Pastāv traumu risks!
- Neraugoties uz darbarīka drošības līmeni, darba laikā vienmēr valkājiet drošības brilles un aizsargapģērbu
- Ievērojiet informāciju uz etiķetes (maksimālais rotācijas ātrums), lietošanas ierobežojumus un drošības norādījumus
- Diska darbības virziena bultiņai jāatbilst ierīces rotācijas virzienam
- Nedrīkst izmantot slīpēšanai ar sānu
- Izmantojiet atbilstošu aizsargu
- Fiksēšanu drīkst veikt tikai apmācīts speciālists (neizmantojiet spēku, izmantojiet tāda paša izmēra tīras fiksācijas skavas; iepriekš veiciet pārbaudi)
- Ja slīpēšanas darbarīki ir bojāti, tiek nepareizi nostiprināti vai lietoti, tie rada bīstamību un var radīt smagas traumas
Datu lapas(X)
- Rokas vadības griezējiem, grīdas zāģiem, kā arī stacionārajiem zāģiem/galda ripzāģiem
- Sausai un mitrai griešanai
Diametrs (Ø) | 450 mm |
Urbums | 25,4 mm |
Segmenta augstums | 10 mm |
Segmenta biezums | 3,5 mm |
Segmentu skaits | 32 Stck(pcs) |
Segmenta savienojums | Lāzers |
Maks. rotācijas ātrums | 4200 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 100 m/s |