Dimanta kausveida slīpripa: 125 mm
SLĪPDISKS DIMANTA 125X22MM
Izstr. nr. 0668100125
EAN 4053479939629
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Dimanta kausveida slīpripa ir ideāli piemērota universāla ripa betona un akmens slīpēšanai. Labā cenas un veiktspējas attiecība padara to par lielisku izvēli gan profesionāļiem, gan amatieriem. Ripa ar bumeranga tipa segmentiem nodrošina efektīvu un precīzu darbību, un lielie putekļu nosūkšanas caurumi uztur darba vidi tīru.
- Universāla lietojuma ripa betona un akmens slīpēšanai
- Laba cenas un veiktspējas attiecība
- Ar bumeranga tipa segmentiem
- Lielas putekļu nosūkšanas atveres
- Piemērota arī profesionālai izmantošanai
Datu lapas(X)
Diametrs (Ø) | 122 mm |
Segmenta augstums | 5 mm |
Urbums | 22,23 mm |
Maks. rotācijas ātrums | 12200 U/min(rpm) |
Maks. ātrums pa apkārtmēru | 80 m/s |