Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM - 1
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM - 2
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM - 3
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM - 4
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu - KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM - 5

Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu

Kroņurbis, dimanta, Longlife & Speed 1 1/4 collu
KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D101MM

Izstr. nr. 5456065101

EAN 4050642476073

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu

Izstr. nr. 5456065101
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
Augstākās kvalitātes dimanta kroņurbji mitrai urbšanai nodrošina īpaši ātru urbšanu pat dzelzs armatūrā, turklāt tie kalpo ļoti ilgi un ir piemēroti dažādiem pielietojumiem būvniecībā

Īpaši ātra urbšana


Līdz pat trīsreiz lielāka urbšanas jauda nekā konkurējošiem izstrādājumiem, ko nodrošina novatoriskais segmentu savienošanas process (CLEANTEC). Augstākās kvalitātes dimanta griezējmalas ir efektīvi un vienmērīgi iestrādātas segmentā tā, lai dimanta daļas priekšlaicīgi nekļūtu vaļīgas. Jaunā Würth CLEANTEC nodrošina unikālu, pielāgojamu dimanta segmentu, kas spēj tikt galā ar vissmagākajiem darbiem, piemēram, strādājot ar dzelzsbetonu.



Īpaši ilgs kalpošanas laiks


Ļoti augstie segmenti (salīdzinot ar konkurējošiem izstrādājumiem) nodrošina līdz pat divreiz ilgāku kalpošanas laiku.



Viens urbja uzgalis piemērots gandrīz visu veidu būvmateriāliem


Šādi būvlaukumā vienmēr būs pieejams piemērots urbja uzgalis visiem pielietojumiem.



Mazāk pretestības materiālā


Segmenti, kas ir aptuveni par 10% šaurāki nekā konkurentu izstrādājumiem, novērš lieku berzi. Tas atvieglo arī ieurbumu veidošanu.



Viskoplastiski un izturīgi segmentu savienojumi


Īpašais augstfrekvenču indukcijas process (HFI) ievērojami samazina dimanta segmentu atdalīšanos no urbja uzgaļa (salīdzinot ar citām metodēm) - izstrādājums ir piemērots pat vissmagākajiem darbiem.

Piezīme

Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Izplatītākie pielietojumi


Vecs betons, betons, betona caurules, abrazīvi materiāli, svaigs betons, betons ar atklātu pildvielu, silikāta ķieģeļi (mīksti/cieti), klinkera ķieģeļi (mīksti/cieti), armatūra (≥ 25 mm), granīts (mīksts/ciets), Poroton (mīksts/ciets), bruģakmens bloki, asfalts, java, ģipsis, klons



(informāciju par papildu pielietojumiem skatiet dimanta kroņurbju mitrai urbšanai pielietojumu pārskatā)

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums betonā (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums stiegrotā materiālā (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Savienojuma vītne

IT 1 1/4 collas

Diametrs (Ø)

101 mm

Darba garums

400 mm

Garums

477 mm

Segmenta augstums

11 mm

Segmenta biezums

3,0 mm

Segmentu skaits

9 Stck(pcs)

Segmenta savienojums

HFI

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija