Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1 1/4 collu
Kroņurbis, dimanta, Longlife & Speed 1 1/4 collu
KROŅURBIS-DIA-LS-1 1/4IN-L400-D164MM

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Īpaši ātra urbšana
Līdz pat trīsreiz lielāka urbšanas jauda nekā konkurējošiem izstrādājumiem, ko nodrošina novatoriskais segmentu savienošanas process (CLEANTEC). Augstākās kvalitātes dimanta griezējmalas ir efektīvi un vienmērīgi iestrādātas segmentā tā, lai dimanta daļas priekšlaicīgi nekļūtu vaļīgas. Jaunā Würth CLEANTEC nodrošina unikālu, pielāgojamu dimanta segmentu, kas spēj tikt galā ar vissmagākajiem darbiem, piemēram, strādājot ar dzelzsbetonu.
Īpaši ilgs kalpošanas laiks
Ļoti augstie segmenti (salīdzinot ar konkurējošiem izstrādājumiem) nodrošina līdz pat divreiz ilgāku kalpošanas laiku.
Viens urbja uzgalis piemērots gandrīz visu veidu būvmateriāliem
Šādi būvlaukumā vienmēr būs pieejams piemērots urbja uzgalis visiem pielietojumiem.
Mazāk pretestības materiālā
Segmenti, kas ir aptuveni par 10% šaurāki nekā konkurentu izstrādājumiem, novērš lieku berzi. Tas atvieglo arī ieurbumu veidošanu.
Viskoplastiski un izturīgi segmentu savienojumi
Īpašais augstfrekvenču indukcijas process (HFI) ievērojami samazina dimanta segmentu atdalīšanos no urbja uzgaļa (salīdzinot ar citām metodēm) - izstrādājums ir piemērots pat vissmagākajiem darbiem.
Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju!
Datu lapas(X)
Izplatītākie pielietojumi
Vecs betons, betons, betona caurules, abrazīvi materiāli, svaigs betons, betons ar atklātu pildvielu, silikāta ķieģeļi (mīksti/cieti), klinkera ķieģeļi (mīksti/cieti), armatūra (≥ 25 mm), granīts (mīksts/ciets), Poroton (mīksts/ciets), bruģakmens bloki, asfalts, java, ģipsis, klons
(informāciju par papildu pielietojumiem skatiet dimanta kroņurbju mitrai urbšanai pielietojumu pārskatā)
Daudzpusīgums (punktu sistēma) | 3 no 4 punktiem |
Kalpošanas laiks (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums betonā (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Urbšanas ātrums stiegrotā materiālā (punktu sistēma) | 4 no 4 punktiem |
Savienojuma vītne | IT 1 1/4 collas |
Diametrs (Ø) | 164 mm |
Darba garums | 400 mm |
Garums | 477 mm |
Segmenta augstums | 11 mm |
Segmenta biezums | 3,0 mm |
Segmentu skaits | 12 Stck(pcs) |
Segmenta savienojums | HFI |