Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM - 1
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM - 2
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM - 3
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM - 4
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas - KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM - 5

Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas

Kroņurbis, dimanta, Longlife & Speed 1/2 collas
KROŅURBIS-DIA-LS-1/2IN-L300-D30MM

Izstr. nr. 5456060030

EAN 4050642468436

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dimanta kroņurbis mitrai urbšanai Long-life & speed, 1/2 collas

Izstr. nr. 5456060030
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
Augstākās kvalitātes dimanta kroņurbji mitrai urbšanai nodrošina īpaši ātru urbšanu pat dzelzs armatūrā, turklāt tie kalpo ļoti ilgi un ir piemēroti dažādiem pielietojumiem būvniecībā.

Īpaši liels urbšanas ātrums


Pateicoties novatoriskajam segmentu aglomerācijas procesam (CLEANTEC), urbšanas jauda ir līdz trim reizēm lielāka nekā citiem mitrās urbšanas kroņurbjiem. Augstākās kvalitātes dimanta griezējmalas ir efektīvi un vienmērīgi iestrādātas segmentā tā, lai dimanta daļas priekšlaicīgi nekļūtu vaļīgas. Jaunā Würth CLEANTEC tehnoloģija


nodrošina unikālu, pielāgojamu dimanta segmentu, kas spēj tikt galā ar vissmagākajiem darbiem, piemēram, strādājot ar dzelzsbetonu.



Īpaši ilgs kalpošanas laiks


Ļoti augsti segmenti (salīdzinājumā ar konkurentu produktiem) divkāršo vai pat trīskāršo darbmūžu.



Viskoplastiski un izturīgi segmentu savienojumi


Īpašais augstfrekvences indukcijas process (HFI) ievērojami samazina dimanta segmentu atlūšanu no kroņurbja (atšķirībā no citiem procesiem) pat visprasīgākajos lietojumos.



Viens urbja uzgalis piemērots gandrīz visu veidu būvmateriāliem


Šādi būvlaukumā gandrīz vienmēr būs pieejams piemērots urbja uzgalis visiem pielietojumiem.



Mazāk pretestības materiālā


Segmenti, kas ir aptuveni par 10 % šaurāki nekā konkurentu izstrādājumiem, novērš lieku berzi. Tas atvieglo arī ieurbumu veidošanu.

Piezīme

Dzelzs armatūru drīkst caururbt tikai ar būvinženiera atļauju!

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Izplatītākie pielietojumi


Vecs betons, betons, betona caurules, abrazīvi materiāli, svaigs betons, betons ar atklātu pildvielu, silikāta ķieģeļi (mīksti/cieti), klinkera ķieģeļi (mīksti/cieti), armatūra (≥ 25 mm), granīts (mīksts/ciets), Poroton (mīksts/ciets), bruģakmens bloki, asfalts, java, ģipsis, klons



(informāciju par papildu pielietojumiem skatiet dimanta kroņurbju mitrai urbšanai pielietojumu pārskatā)

Daudzpusīgums (punktu sistēma)

3 no 4 punktiem

Kalpošanas laiks (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums betonā (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Urbšanas ātrums stiegrotā materiālā (punktu sistēma)

4 no 4 punktiem

Savienojuma vītne

ET 1/2 collas

Diametrs (Ø)

30 mm

Darba garums

300 mm

Garums

355 mm

Segmenta augstums

9 mm

Segmenta biezums

2,2 mm

Segmentu skaits

1 Stck(pcs)

Dizains

Gredzens

Segmenta savienojums

HFI

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija