Dinamometrisks skrūvgriezis, 1/4 collas
1/4 collas dinamometriskais skrūvgriezis
DINAMOATSLĒGA-1/4IN-(1,0-3,5NM)
Izstr. nr. 071471 91
EAN 4052712509711
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Skrūvgriezis ar griezes momentu, 1/4 collu turētāju, 1/4 collu atslēgu un pievilkšanu pulksteņrādītāja kustības virzienā
- Precīza pievilkšana ar sprūdierīces precizitāti +/- 6 % pielaide no iestatītās skalas vērtības
- Ātra un vienkārša griezes momenta iestatīšana: Vienkārši pabīdiet uzmavu atpakaļ un pagrieziet rokturi
- Ergonomiskas formas rokturis ar mīkstiem komponentiem ērti iederas rokā
- 1/4 collu kvadrātveida ligzda roktura galā lietošanai ar savienotāju, piemēram, T veida rokturi
- Atbilst DIN EN ISO 6789-1, II tips, D klase
Piezīme
- Ar kalibrācijas sertifikātu un lietošanas instrukciju
- Piegādā plastmasas futrālī
- Precīzi instrumenti, piemēram, dinamometriskās atslēgas, regulāri jāpārbauda, izmantojot atbilstošu mērierīci, un, ja nepieciešams, jānoregulē
- Mēs iesakām veikt regulāru kalibrēšanu ik pēc 12 mēnešiem vai pēc 5000 pievilkšanas darbībām no pirmās dinamometriskās atslēgas lietošanas reizes
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Lenton dinamometriskā atslēga ir ideāli piemērota profesionālai riepu spiediena kontroles sistēmu un sensoru, kā arī skrūvju savienojumu montāžai autobūves nozarē, modeļu izgatavošanā, velosipēdiem un motocikliem, slēdžu skapjos, elektroniskajās ierīcēs, rūpnieciskiem montāžas darbiem un abpusējiem uzgaļiem.
Instrukcijas
Pēc lietošanas atlaidiet atsperi un iestatiet zemāko vērtību
Gala izmērs | 1/4 collas |
Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons | 1-3,5 Nm |
Var lietot pievilkšanai uz labo pusi | Jā |
Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi | Nē |
Garums | 192 mm |