Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Dinamometrisks skrūvgriezis, 1/4 collas

1/4 collas dinamometriskais skrūvgriezis
DINAMOATSLĒGA-1/4IN-4,0-9,0NM

Izstr. nr. 071471 92

EAN 4052712509827

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Dinamometrisks skrūvgriezis, 1/4 collas

Izstr. nr. 071471 92
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
Skrūvgriezis ar griezes momentu, 1/4 collu turētāju, 1/4 collu atslēgu un pievilkšanu pulksteņrādītāja kustības virzienā
  • Precīza pievilkšana ar sprūdierīces precizitāti +/- 6 % pielaide no iestatītās skalas vērtības

  • Ātra un vienkārša griezes momenta iestatīšana: Vienkārši pabīdiet uzmavu atpakaļ un pagrieziet rokturi

  • Ergonomiskas formas rokturis ar mīkstiem komponentiem ērti iederas rokā

  • 1/4 collu kvadrātveida ligzda roktura galā lietošanai ar savienotāju, piemēram, T veida rokturi

  • Atbilst DIN EN ISO 6789-1, II tips, D klase
Piezīme
  • Ar kalibrācijas sertifikātu un lietošanas instrukciju

  • Piegādā plastmasas futrālī

  • Precīzi instrumenti, piemēram, dinamometriskās atslēgas, regulāri jāpārbauda, ​​izmantojot atbilstošu mērierīci, un, ja nepieciešams, jānoregulē

  • Mēs iesakām veikt regulāru kalibrēšanu ik pēc 12 mēnešiem vai pēc 5000 pievilkšanas darbībām no pirmās dinamometriskās atslēgas lietošanas reizes
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Lenton dinamometriskā atslēga ir ideāli piemērota profesionālai riepu spiediena kontroles sistēmu un sensoru, kā arī skrūvju savienojumu montāžai autobūves nozarē, modeļu izgatavošanā, velosipēdiem un motocikliem, slēdžu skapjos, elektroniskajās ierīcēs, rūpnieciskiem montāžas darbiem un abpusējiem uzgaļiem.

Instrukcijas

Pēc lietošanas atlaidiet atsperi un iestatiet zemāko vērtību

Gala izmērs

1/4 collas

Min./maks. griezes momenta mērīšanas diapazons

4-9 Nm

Var lietot pievilkšanai uz labo pusi

Var lietot pievilkšanai uz kreiso pusi

Garums

192 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija