Diska suka Gofrēts tērauds ar kātu
MET-BIRSTE-SLĪP-ST-WRE0,2-30X9/6
Izstr. nr. 071469118
EAN 4046777448870
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāls universāls instruments tērauda un čuguna detaļām
- Palielināta stabilitāte tīrīšanas laikā
- Gofrēto stiepļu sari atbalsta cits citu
- Paredzēts izmantošanai ar slīpētājiem un urbjiem
Piezīme
- Liels ātrums uzlabo birstes sniegumu un kalpošanas laiku
- Uz sagataves darbojas tikai saru gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, bet palielina enerģijas patēriņu un samazina sukas kalpošanas laiku
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
| Piezīmes par lietojumu (tīrīšanas rezultātu optimizēšana) | ||||
| Mērījums | Aploces ātrums | Sukas diametrs | Stieples biezums | Saru garums |
| Palielina tīrīšanas iedarbību | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Samazina tīrīšanas iedarbību | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Birste rada kanti | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Ieteicamais sukas perifērais ātrums | ||||||||
| Lietojuma iespējas | Perifērais ātrums [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Atskarpju noņemšana | 25 - 35 | |||||||
| Metināšanas šuvju tīrīšana | 35 - 45 | |||||||
| Kaļķakmens noņemšana | 35 - 45 | |||||||
| Pulēšana | 30 - 40 | |||||||
| Plastmasas materiālu apstrāde | 15 - 25 | |||||||
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Rūsas, krāsas, netīrumu u.c. noņemšanai.
- Metināšanas šuvju tīrīšana
- Viegla atskarpju noņemšana
![]() | |
Diametrs x izmantojamais platums x vārpstas diametrs (DxAxS) | 30 x 9 x 6 mm |
Vārpstas garums (LS) | 30 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 6 mm |
Stieples diametrs | 0,2 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Gofrēts |
Maks. rotācijas ātrums | 20000 U/min(rpm) |