Diska suka Gofrēts tērauds ar kātu
TĒRAUDA-DRĀŠU-BIRSTE-ARVĀRPST-0,3-D6MM
Izstr. nr. 071469111
EAN 4046777448849
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ideāls universāls instruments tērauda un čuguna detaļām
- Palielināta stabilitāte tīrīšanas laikā
- Gofrēto stiepļu sari atbalsta cits citu
- Paredzēts izmantošanai ar slīpētājiem un urbjiem
Piezīme
- Liels ātrums uzlabo birstes sniegumu un kalpošanas laiku
- Uz sagataves darbojas tikai saru gali. Pārmērīgs kontakta spiediens neuzlabo rezultātu, bet palielina enerģijas patēriņu un samazina sukas kalpošanas laiku
- Vienmēr lietojiet aizsargbrilles un aizsargcimdus, izmantojot mehāniskās sukas!
| Piezīmes par lietojumu (tīrīšanas rezultātu optimizēšana) | ||||
| Mērījums | Aploces ātrums | Sukas diametrs | Stieples biezums | Saru garums |
| Palielina tīrīšanas iedarbību | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Samazina tīrīšanas iedarbību | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Birste rada kanti | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Ieteicamais sukas perifērais ātrums | ||||||||
| Lietojuma iespējas | Perifērais ātrums [m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Atskarpju noņemšana | 25 - 35 | |||||||
| Metināšanas šuvju tīrīšana | 35 - 45 | |||||||
| Kaļķakmens noņemšana | 35 - 45 | |||||||
| Pulēšana | 30 - 40 | |||||||
| Plastmasas materiālu apstrāde | 15 - 25 | |||||||
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
- Rūsas, krāsas, netīrumu u.c. noņemšanai.
- Metināšanas šuvju tīrīšana
- Viegla atskarpju noņemšana
![]() | |
Diametrs x izmantojamais platums x vārpstas diametrs (DxAxS) | 50 x 11 x 6 mm |
Vārpstas garums (LS) | 30 mm |
Stieples izmantojamais garums (H) | 12 mm |
Stieples diametrs | 0,3 mm |
Vada materiāls | Tērauds |
Dizains | Gofrēts |
Maks. rotācijas ātrums | 15000 U/min(rpm) |